R20.A820用 コレット NO3 三割コレット カトウ工機 20931952

R20.A820用 コレット NO3 三割コレット カトウ工機 20931952
R20.A820用 コレット NO3 三割コレット カトウ工機 20931952

三割コレット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1個適合(タップサイズ)M16~M20、U5/8、U3/4注文コード20931952品番R20.A820用 コレット NO3
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
寸法D(Φmm)12.4寸法A(mm)16寸法B(Φmm)24適合(タップサイズ)M16~M20、U5/8、U3/4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする