曜日別特売
OT-955-986-0 ミセル コーンメッセ FW テラモト 20932164

 

OT-955-986-0 ミセル コーンメッセ FW テラモト 20932164
OT-955-986-0 ミセル コーンメッセ FW テラモト 20932164
OT-955-986-0 ミセル コーンメッセ FW テラモト 20932164

ミセル コーンメッセ FW

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
文字内容構内徐行
内容量1台注文コード20932164品番OT-955-986-0
参考基準価格(税別)¥16,900販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

三角コーンに差し込むだけで、簡単にセットできるお手軽サイン。

用途
標示スタンド
材質本体:ポリプロピレン、印刷面:塩化ビニールホワイト文字内容構内徐行質量(g)630取付方式カラーコーン取付寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×380×890mm
注意
※コーンは別売りです
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき700/税込770
北海道地方数量1につき700/税込770
沖縄地方数量1につき700/税込770
離島数量1につき700/税込770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする