KL12R-100TJR 簡易車両出庫警告灯 日恵製作所 20932469

KL12R-100TJR 簡易車両出庫警告灯 日恵製作所 20932469
KL12R-100TJR 簡易車両出庫警告灯 日恵製作所 20932469

簡易車両出庫警告灯

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード20932469品番KL12R-100TJR
参考基準価格(税別)¥77,000販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980
保護構造IP23温度範囲(℃)-10~50定格電圧(V)AC100構造LED、屋外外径(Φmm)120表示部ニコトーチ(壁面ブラケット装着)機能充電式、点滅、回転人感センサーTJ 型(双方向)
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする