日恵製作所
LED回転灯
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
黄
赤
黄
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20932925
品番
VK16R-200WY/P
参考基準価格(税別)
¥25,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
質量(kg)
0.95
色
黄
消費電力(W)
9.2
定格電圧(V)
AC100~20
回転数(回/分)
150
もっと見る