日恵製作所
LED積層灯
商品レビューを投稿する
取扱い終了
機能
点灯、点滅、BZブザー、音量
点灯、点滅、BZブザー、音量
点灯
取付方式
ポールL型金具
直付け
ポールL型金具
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20933388
品番
VT04L-024F2/L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,700
質量(kg)
0.3
色
赤/緑
取付方式
ポールL型金具
規格
CE
保護構造
IP54
段数
2
消費電力(W)
4.9
温度範囲(℃)
-20~60
定格電圧(V)
AC/DC24
構造
LED、屋内
外径(Φmm)
40
高さH(mm)
195
機能
点灯、点滅、BZブザー、音量
電線仕様-種別
入力線:AWG#22 600mm、電源線:AWG#22 600mm
ブザー音
2 種、80dB
材質(ボディ)
ABS
材質(レンズ)
PC
音圧レベル(dB)
約60~80
点滅数(回/分)
60
LED使用数(個)
8/段
接点容量
30V 50mA以上
関連資料:
(0.47MB)
もっと見る