京セラ
高能率難削材用ソリッドエンドミル 4TFK
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
刃径(Φmm)
4
3
4
5
6
7
8
9
10
12
16
20
シャンク径(Φmm)
6
6
8
10
12
16
20
刃長(mm)
12
12
12
6
16
4.5
8
7.5
13
20
9
15
22
10.5
25
28
13.5
20.5
33
18
26
36
24
35
48
30
45
全長(mm)
60
60
70
80
100
110
125
全31種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
20933797
品番
4TFK040-120
参考基準価格(税別)
¥6,820
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬
刃長(mm)
12
刃数
4
全長(mm)
60
刃径(Φmm)
4
表面処理
MEGACOAT NANO