高能率難削材用ソリッドエンドミル 4TFK

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
刃径(Φmm)5
シャンク径(Φmm)6
刃長(mm)7.5
7.5
13
20
4.5
8
12
6
16
9
15
22
10.5
25
28
13.5
20.5
33
18
26
36
24
35
48
30
45
全長(mm)60
内容量1箱注文コード20933815品番4TFK050-075
参考基準価格(税別)¥7,310販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
シャンク径(Φmm)6材質超硬刃長(mm)7.5刃数4全長(mm)60刃径(Φmm)5表面処理MEGACOAT NANO
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする