京セラ
高能率難削材用ソリッドエンドミル 4TFK
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
刃径(Φmm)
10
3
4
5
6
7
8
9
10
12
16
20
シャンク径(Φmm)
10
6
8
10
12
16
20
刃長(mm)
15
15
15
25
33
4.5
8
12
6
16
7.5
13
20
9
22
10.5
28
13.5
20.5
18
26
36
24
35
48
30
45
全長(mm)
80
60
70
80
100
110
125
全31種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
20933955
品番
4TFK100-150
参考基準価格(税別)
¥13,040
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
シャンク径(Φmm)
10
材質
超硬
刃長(mm)
15
刃数
4
全長(mm)
80
刃径(Φmm)
10
表面処理
MEGACOAT NANO