京セラ
高能率難削材用ソリッドエンドミル 4TFK
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
刃径(Φmm)
16
3
4
5
6
7
8
9
10
12
16
20
シャンク径(Φmm)
16
6
8
10
12
16
20
刃長(mm)
48
48
48
24
35
4.5
8
12
6
16
7.5
13
20
9
15
22
10.5
25
28
13.5
20.5
33
18
26
36
30
45
全長(mm)
110
60
70
80
100
110
125
全31種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
20934034
品番
4TFK160-480
参考基準価格(税別)
¥46,130
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
シャンク径(Φmm)
16
材質
超硬
刃長(mm)
48
刃数
4
全長(mm)
110
刃径(Φmm)
16
表面処理
MEGACOAT NANO