曜日別特売
CDQ2B63-71DFMZ 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B63-71DFMZ SMC 20934044

※サンプル画像 (上段左が本製品に近い外観です)

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B63-71DFMZ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
20934044
品番
CDQ2B63-71DFMZ
参考基準価格(税別)¥21,400販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
ストローク(mm)
71
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ボディオプション
(FM) ヘッド側インロー付
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする