日恵製作所
LED積層灯
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
段数
2
1
2
3
4
定格電圧(V)
AC100~200
AC100~200
DC24
色
赤/緑
赤
赤/緑
赤/黄/緑
赤/黄/緑/青
機能
ワイド電源、点灯、点滅、スピーカー、WAV、音量
ワイド電源、点灯、点滅、スピーカー、WAV、音量
ワイド電源、点灯、点滅、スピーカー、WAV、音量
ワイド電源、点滅、スピーカー、WAV、音量
ワイド電源、点灯
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20934447
品番
VT10K-200E2
参考基準価格(税別)
¥41,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
質量(kg)
1.13
色
赤/緑
保護構造
IP54
段数
2
消費電力(W)
5.5
温度範囲(℃)
-20~60
定格電圧(V)
AC100~200
構造
直付式、LED、屋内
外径(Φmm)
100
高さH(mm)
329
機能
ワイド電源、点灯、点滅、スピーカー、WAV、音量
電線仕様-種別
入力線:AWG#22 800mm、電源線:AWG#18 800mm
材質(ボディ)
ASA
材質(レンズ)
PC
音圧レベル(dB)
60~85
耐振動
4.5G
点滅数(回/分)
60
LED使用数(個)
4/段
接点容量
30V 30mA以上
もっと見る