VT10K-200T2 LED積層灯 日恵製作所 20934517

VT10K-200T2 LED積層灯 日恵製作所 20934517
VT10K-200T2 LED積層灯 日恵製作所 20934517

LED積層灯

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
段数2
定格電圧(V)AC100~200
赤/緑
機能ワイド電源、点灯
ワイド電源、点灯
ワイド電源、点灯、点滅、スピーカー、WAV、音量
ワイド電源、点滅、スピーカー、WAV、音量
内容量1個注文コード20934517品番VT10K-200T2
参考基準価格(税別)¥32,200販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
質量(kg)0.9赤/緑保護構造IP54段数2消費電力(W)3.7温度範囲(℃)-20~60定格電圧(V)AC100~200構造直付式、LED、屋内外径(Φmm)100高さH(mm)259機能ワイド電源、点灯電線仕様-種別入力線:AWG#22 800mm、電源線:AWG#18 800mm材質(ボディ)ASA材質(レンズ)PC音圧レベル(dB)-耐振動4.5G点滅数(回/分)-LED使用数(個)4/段接点容量30V 30mA以上
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする