日恵製作所
LED積層灯
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
段数
4
1
2
3
4
定格電圧(V)
DC24
AC100~200
DC24
色
赤/黄/緑/青
赤
赤/緑
赤/黄/緑
赤/黄/緑/青
機能
ワイド電源、点灯
ワイド電源、点灯
ワイド電源、点灯
ワイド電源、点灯、点滅、スピーカー、WAV、音量
ワイド電源、点滅、スピーカー、WAV、音量
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20934657
品番
VT10K-D24T4
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
質量(kg)
1.14
色
赤/黄/緑/青
保護構造
IP54
段数
4
消費電力(W)
5.3
温度範囲(℃)
-20~60
定格電圧(V)
DC24
構造
直付式、LED、屋内
外径(Φmm)
100
高さH(mm)
379
機能
ワイド電源、点灯
電線仕様-種別
入力線:AWG#22 800mm、電源線:AWG#18 800mm
材質(ボディ)
ASA
材質(レンズ)
PC
音圧レベル(dB)
-
耐振動
4.5G
点滅数(回/分)
-
LED使用数(個)
4/段
接点容量
30V 30mA以上
もっと見る