L-KIT979 マイクロスコープ(モニター付) ホーザン 20936154

マイクロスコープ(モニター付)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷お客様組立品7日以内出荷とは
内容量1個注文コード20936154品番L-KIT979
参考基準価格(税別)¥323,000販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

11.6インチのフルHDモニターが一体となったカメラのセットです。
フレキシブルアームのスポット照明付き。
レンズはシンプルな構造で、エクステンションリングの組み合わせによって拡大倍率を調整可能です。
机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。

タイプロングアーム(クランプ)倍率4.4/9.0/22/43/57作動距離(mm)330/175/85/55/45有効視野(mm)58×33~4.4×2.5
取扱説明書:(0.2MB)
注意
※スペックは計算値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする