055430 消防・危険物標識 年月日・類別・品名・保安監督者 日本緑十字社 20936967

055430 消防・危険物標識 年月日・類別・品名・保安監督者 日本緑十字社 20936967
055430 消防・危険物標識 年月日・類別・品名・保安監督者 日本緑十字社 20936967

消防・危険物標識 年月日・類別・品名・保安監督者

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード20936967品番055430
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

錆びにくいステンレス製で、危険物の規制に関する規則および火災予防条例に基づく標識です。

用途当該情報の明示(指示)用に。トラスコ品番244-5235材質ステンレス厚さ(mm)0.5取付穴4ヵ所質量(g)700取付方式ビス止め(ビス別売)縦(mm)300横(mm)600表示内容年月日・類別・品名・保安監督者穴径(mm)4mmΦ×4ヵ所
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする