日本緑十字社
ステンレス無地板 KHY-SS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1枚
トラスコ品番
244-5258
注文コード
20937010
品番
055602
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
オリジナル標識の製作に便利な無地のステンレス製プレートです。
ステンレス製なので錆びにくいです。
文字入れ等、特注品の製作も承ります。
用途
オリジナル標識に。
材質
ステンレス
幅(mm)
300
長さ(mm)
600
厚さ(mm)
0.5
トラスコ品番
244-5258
取付
穴4ヵ所
質量(g)
700
取付方式
ビス止め(ビス別売)
表示内容
赤無地タイプ
穴径(mm)
4mmΦ×4ヵ所