日本緑十字社
消防標識 火災報知機 組立式三角柱タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
20937265
品番
066031
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
広範囲からの視認が可能な、消火器等の設置場所を示す三角柱タイプの標識です。
組立式になっており、未使用時はフラット状態になるため収納性に優れます。
用途
当該情報の明示に。
トラスコ品番
254-0749
材質
PET
厚さ(mm)
(板)0.75
質量(g)
58
取付方式
ビス止めまたはテープ止め(ビス別売、両面テープ付)
縦(mm)
270
横(mm)
90
表示内容
火災報知機