066035 消防標識 消火器 組立式三角柱タイプ 日本緑十字社 20937274

066035 消防標識 消火器 組立式三角柱タイプ 日本緑十字社 20937274
066035 消防標識 消火器 組立式三角柱タイプ 日本緑十字社 20937274
066035 消防標識 消火器 組立式三角柱タイプ 日本緑十字社 20937274

消防標識 消火器 組立式三角柱タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
表示内容消火器
内容量1枚注文コード20937274品番066035
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

広範囲からの視認が可能な、消火器等の設置場所を示す三角柱タイプの標識です。
組立式になっており、未使用時はフラット状態になるため収納性に優れます。

用途
当該情報の明示に。
トラスコ品番254-0746材質PET厚さ(mm)(板)0.75質量(g)58取付方式ビス止めまたはテープ止め(ビス別売、両面テープ付)縦(mm)270横(mm)90表示内容消火器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする