066038 消防標識 消火器 組立式三角柱タイプ 日本緑十字社 20937290

消防標識 消火器 組立式三角柱タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
表示内容消火栓
内容量1枚注文コード20937290品番066038
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

広範囲からの視認が可能な、消火器等の設置場所を示す三角柱タイプの標識です。
組立式になっており、未使用時はフラット状態になるため収納性に優れます。

用途
当該情報の明示に。
トラスコ品番254-0740材質PET厚さ(mm)(板)0.75質量(g)58取付方式ビス止めまたはテープ止め(ビス別売、両面テープ付)縦(mm)270横(mm)90表示内容消火栓
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする