ユニット
消防標識 消火器↓
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
20937308
品番
825-99
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
消火器設置場所を一目で判別できます。
用途
屋内の消火器設置場所への掲示に。
トラスコ品番
257-4514
材質
蓄光塩ビ板
厚さ(mm)
1.2
取付
ビス止め、両面テープ固定
質量(g)
38
タイプ
蓄光タイプ
縦(mm)
240
横(mm)
80
表示内容
消火器↓
取付穴径(mm)
2.5
注意
※ビス、両面テープ等の固定具はお客様にてご用意ください。