075008 廃棄物標識 特別管理産業廃棄物保管場所 日本緑十字社 20937475

075008 廃棄物標識 特別管理産業廃棄物保管場所 日本緑十字社 20937475
075008 廃棄物標識 特別管理産業廃棄物保管場所 日本緑十字社 20937475

廃棄物標識 特別管理産業廃棄物保管場所

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード20937475品番075008
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

空欄部分に必要事項を記入し掲示するための樹脂タイプ標識です。

用途
廃棄物の保管場所に。
トラスコ品番353-7654材質ポリプロピレン白地・赤/黒取付4mmΦ穴×4質量(g)280取付方式ビス止め(ビス別売)縦(mm)600横(mm)600印刷表印刷表示内容特別管理産業廃棄物保管場所
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする