チップ CPGB

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
コーナー半径(mm)0.4
切刃長さ(mm)7.95
厚さ(mm)2.38
内容量1箱注文コード20937604品番CPGB080204T00815ME KBN475
参考基準価格(税別)¥7,460販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
材質KBN475形状ひし形80°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)7.95逃げ角(度)11コーナー半径(mm)0.4穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする