曜日別特売
307018 吹付プレート(ステンシルプレート) 0~9 日本緑十字社 20938254

吹付プレート(ステンシルプレート) 0~9

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
縦(mm)320
内容量1組(10枚)注文コード20938254品番307018
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

耐久性に優れた亜鉛鉄板製で、繰り返しご使用いただけます。
お得な10枚1セットです。
プレートの四隅には折返し加工をしているので、怪我をしにくいです。

用途
路面や壁面の表示用に。
トラスコ品番354-6767セット内容表示プレート0・1・2・3・4・5・6・7・8・9(各1枚)材質亜鉛鉄板質量(kg)4シルバー寸法(幅W×高さH)(mm)(数字仕上り寸法)95×150縦(mm)320横(mm)250表示内容0・1・2・3・4・5・6・7・8・9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする