342-81A メッシュ標識 関係者以外立入禁止 ユニット 20940589

メッシュ標識 関係者以外立入禁止

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード20940589品番342-81A
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

本体にメッシュ素材を採用、4mm幅の網目を通して風抜けがよく、ターポリン製の同型商品と比較しても風圧抵抗は約1/2なので強風対策に最適です。
単管等に簡単に設置できます。

用途
工事現場での安全対策に。
トラスコ品番106-0109材質本体:ポリエステル、黄黒部:ターポリン、ハトメ部:真鍮ニッケル質量(g)130取付方式裏面マジックテープ式、ハトメ式縦(mm)710横(mm)450表示内容関係者以外 立入禁止
注意
※紐は付属していません。
※社名入れはできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする