353-291 たれ幕 + ユニット 20940835

たれ幕 +

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード20940835品番353-291
参考基準価格(税別)¥2,880販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

安全啓蒙活動に便利なたれ幕です。
耐久性に優れたターポリン生地を使用しております。

用途
工事現場での安全活動啓蒙表示に。
トラスコ品番184-1853セット内容50cm紐×4本材質本体部:ビニールターポリン、ハトメ部:真鍮ニッケルメッキ質量(g)450取付方式ヒモ止め縦(mm)1800横(mm)450表示内容+ 安全第一ハトメ内径(mm)(ハトメ穴)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする