曜日別特売
365-30 作業管理関係腕章 職長 ユニット 20941009

作業管理関係腕章 職長

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード20941009品番365-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800

高級感のあるビニールカバー付のフェルト製腕章です。

用途
役割表示に。
トラスコ品番739-1307材質生地部:フェルト、文字部:ポリエステルレーヨンフロッキー、カバー部:塩化ビニール 安全ピン部:スチール、ハトメ部:真鍮 紐部:布質量(g)36取付方式安全ピン縦(mm)90横(mm)400表示内容職長
注意
※社名入れはできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする