ユニット
作業管理関係腕章 工事関係者
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
20941316
品番
366-16A
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
ビニール製なので雨天時の着用も出来ます。
RoHS2.0準拠のノンフタル酸軟質ビニールを使用しています。
用途
工事現場、工場、事業所などでの職務表示、役割表示に。
トラスコ品番
183-5558
材質
軟質ビニール
質量(g)
21
取付方式
安全ピン
縦(mm)
95
横(mm)
400
表示内容
工事関係者
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※RoHS2.0準拠はビニール生地のみです。