曜日別特売

チップ GDG PDL025 DLCコーティング

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード20943877品番GDG2020R-005PG-15D PDL025
参考基準価格(税別)¥30,600販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
材質PDL025厚さ(mm)4.3切刃長さ(mm)20コーナー半径(mm)0.05穴の形状-チップブレーカ両面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする