ユニット
4カ国語標識 平板タイプ捨てるな
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
20944177
品番
802-908
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
日・英・中・韓の4か国語を表示したJIS規格標識です。
壁面への取付に最適です。
用途
共用場所への案内表示として。
トラスコ品番
184-1868
材質
アルミ
厚さ(mm)
0.9
取付
ビス止め
質量(g)
330
縦(mm)
450
横(mm)
300
表示内容
捨てるな(日英中韓4カ国語表示)
注意
※取付ビスは別売です。