ユニット
危険標識 危険
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1枚
表示内容
危険 発電設備 DANGER! POWER GENERATOR EQUIPMENT!
注文コード
20944317
品番
804-102
参考基準価格(税別)
¥2,380
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
表示内容
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
電気設備へ設置する標識、ゴムマグネットなので鉄製の扉等に貼り付けできます。
用途
電気設備への設置に。
トラスコ品番
435-8164
材質
ゴムマグネット
厚さ(mm)
0.8
取付
マグネット固定
質量(g)
210
縦(mm)
225
横(mm)
300
表示内容
危険 発電設備 DANGER! POWER GENERATOR EQUIPMENT!