曜日別特売

チップ GDM

(2件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質PR1225厚さ(mm)4.3注文コード20944534品番GDM2520R-015PF-15D PR1225
参考基準価格(税別)¥18,700販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
材質PR1225トラスコ品番698-6722厚さ(mm)4.3切刃長さ(mm)20コーナー半径(mm)0.15穴の形状-チップブレーカ両面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-30
用途: NC旋盤の突っ切り加工用として

安価で長持ちするので重宝している。
チップだけではなくホルダーも比較的安いので総合的なコスト削減につながるのがよい。
切削性も満足いくものを持っている。

対象商品 : 20944744
2018-07-29
用途: 真鍮、砲金、洋白棒材のカット
製造業

1つ1つの刃の持ちも良いし1個に刃が2つあるので片側が切れなくなってもひっくり返して使用できるのがありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする