曜日別特売
846-85 GHSラベル 小 ユニット 20946006

846-85 GHSラベル 小 ユニット 20946006
846-85 GHSラベル 小 ユニット 20946006

GHSラベル 小

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
表示内容ガスボンベ
内容量1組(5枚)注文コード20946006品番846-85
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

化学品の危険性を危険有害性基準で分類し絵で表現しています。
災害防止や、人の健康、環境の保護を目的としています。
世界共通でルールが統一されています。

用途
化学薬品容器や危険物保管容器などへの設置に。
トラスコ品番243-0272材質ペットフィルムステッカー取付粘着シール質量(g)3縦(mm)40横(mm)40表示内容ガスボンベ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする