847-20A 腕章 作業責任者 ユニット 20946155

腕章 作業責任者

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード20946155品番847-20A
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

ビニール製なので雨天時の着用も出来ます。
着脱が簡単なマジックテープ式です。
RoHS2.0準拠のノンフタル酸軟質ビニールを使用しています。

用途工事現場、工場、事業所などでの職務表示、役割表示に。トラスコ品番183-7091材質軟質ビニール質量(g)31縦(mm)85横(mm)400表示内容+作業責任者RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※RoHS2.0準拠はビニール生地のみです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-16
用途: 工事時の作業責任者の表記
東海テクノセンター株式会社製造業

マジックテープでしっかり固定できるので、問題ありません。
安全ピンも付属しているので、用途別に使い分けられます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする