曜日別特売
878-70 すべり止めマットメガマットハーフブラック ユニット 20947589

すべり止めマットメガマットハーフブラック

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード20947589品番878-70
参考基準価格(税別)¥3,080販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

グリップ力があり、スリップ、つまづき、転倒を未然に防ぎます。
敷くだけで、すべり止め効果を発揮します。
長時間の立ち仕事による足腰への負担を軽減します。

用途
屋内作業場での転倒防止に。
トラスコ品番255-6889種別すべり止めマット材質PVC長さ(mm)900幅(mm)600厚さ(mm)6質量(g)750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-11
用途: 板の下敷き
運輸・通信業

値段の割に滑り止めが効かない。摩擦で結構ボロボロになっていく。板ゴムの方が良かったかなぁ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする