ユニット
赤鉄板 明治山
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
20947729
品番
893-12
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
トラスコ品番
745-2519
材質
鉄板
寸法(mm)
300×600×0.5
色
赤
質量(g)
720
タイプ
明治山(穴4スミ)