京セラ
チップ TCMT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
コーナー半径(mm)
0.2
0.2
0.4
0.8
切刃長さ(mm)
5.56
5.56
11
9.525
厚さ(mm)
2.38
2.38
3.97
材質
PV720
PV720
TN620
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
20948777
品番
TCMT090202HQ PV720
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
材質
PV720
厚さ(mm)
2.38
切刃長さ(mm)
5.56
コーナー半径(mm)
0.2
形状
正三角形
逃げ角(度)
7
穴の有無
あり
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面