曜日別特売

チップ TCMX

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
切刃長さ(mm)5.56
材質CA525
内容量1箱(10個)注文コード20948953品番TCMX090204WP CA525
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
材質CA525切刃長さ(mm)5.56形状正三角形厚さ(mm)2.38逃げ角(度)7コーナー半径(mm)0.4穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする