京セラ
チップ TCMX
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
切刃長さ(mm)
11
5.56
11
材質
CA525
CA510
CA515
CA525
CA530
PR1225
PV720
TN620
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
20949032
品番
TCMX110204WP CA525
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
材質
CA525
切刃長さ(mm)
11
形状
正三角形
厚さ(mm)
2.38
逃げ角(度)
7
コーナー半径(mm)
0.4
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面