京セラ
チップ TNGG
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1箱(10個)
材質
TN620
コーナー半径(mm)
0.4
注文コード
20951464
品番
TNGG160404R-25R TN620
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
材質・コーナー半径・トラスコ品番
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
材質
TN620
形状
正三角形
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
コーナー半径(mm)
0.4
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面