曜日別特売

チップ TNMG

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質TN620コーナー半径(mm)0.8切刃長さ(mm)6.35注文コード20951848品番TNMG110408GP TN620
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
材質TN620形状正三角形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)6.35逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.8穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする