京セラ
チップ TNMG
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(10個)
材質
PR1535
コーナー半径(mm)
0.4
切刃長さ(mm)
16.5
注文コード
20952024
品番
TNMG160404MQ PR1535
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
材質・コーナー半径・切刃長さ
など
82
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PR1535
トラスコ品番
698-6374
形状
正三角形
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
コーナー半径(mm)
0.4
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面