0958 ワイドビュー保護ゴーグル CUC(中国産業) 20952200

アイテム

0958 ワイドビュー保護ゴーグル CUC(中国産業) 20952200
0958 ワイドビュー保護ゴーグル CUC(中国産業) 20952200
0958 ワイドビュー保護ゴーグル CUC(中国産業) 20952200

ワイドビュー保護ゴーグル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個レンズ色クリア注文コード20952200品番0958
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

環境に優しい金属フリータイプ。
耐衝撃性に優れたポリカーボネート製で、通気性に優れたベンチレーター付き。

用途
安全用品(保護メガネ)
種別ゴーグル形状ゴーグル型ブラックサイズFレンズ色クリア機能耐衝撃、通気性材質(レンズ)ポリカーボネート
注意
※可視率については、計測方法により±6%誤差がございます。
※メガネ・マスクについては、種類によって併用できない場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする