京セラ
チップ TPGH
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(10個)
材質
PV720
コーナー半径(mm)
0.2
切刃長さ(mm)
8.2
注文コード
20952828
品番
TPGH080202R PV720
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
材質・コーナー半径・切刃長さ
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PV720
形状
正三角形
厚さ(mm)
2.38
切刃長さ(mm)
8.2
逃げ角(度)
11
コーナー半径(mm)
0.2
穴の有無
あり
穴の形状
一部円筒穴片面70°~90°
チップブレーカ
片面