曜日別特売

チップ TPGH

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1箱(10個)材質TN620注文コード20953074品番TPGH110304R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,100
材質TN620仕様●角度AN(°):11トラスコ品番771-8781形状正三角形厚さ(mm)3.18材質(本体)TN620寸法D1(mm)3.3厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025ブレーカ片面穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴・片面・70°~90°コーナー数3寸法RE(mm)0.4寸法IC(mm)6.35逃げ角(°)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする