曜日別特売

チップ TPMT

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1箱(10個)材質PV720コーナー半径(mm)0.4切刃長さ(mm)11注文コード20953722品番TPMT110304XP PV720
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
材質PV720トラスコ品番771-7334形状正三角形厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11逃げ角(度)11コーナー半径(mm)0.4穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする