京セラ
チップ TPMX
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
切刃長さ(mm)
9.6
9.6
6.35
厚さ(mm)
2.38
2.38
3.18
材質
CA525
CA510
CA515
CA525
CA530
PR1225
PV720
TN620
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
20954027
品番
TPMX090204WP CA525
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
材質
CA525
厚さ(mm)
2.38
切刃長さ(mm)
9.6
形状
正三角形
逃げ角(度)
11
コーナー半径(mm)
0.4
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面