京セラ
チップ TPMX
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
切刃長さ(mm)
9.6
9.6
6.35
厚さ(mm)
2.38
2.38
3.18
材質
PR1425
CA510
CA515
CA525
CA530
PR1225
PV720
TN620
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
20954054
品番
TPMX090204WP PR1425
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,200
材質
PR1425
厚さ(mm)
2.38
切刃長さ(mm)
9.6
形状
正三角形
逃げ角(度)
11
コーナー半径(mm)
0.4
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面