チップ VBET

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1箱(10個)コーナー半径(mm)0.2材質PV720注文コード20954246品番VBET110302MR-F PV720
参考基準価格(税別)¥16,700販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
材質PV720形状ひし形35°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11.2逃げ角(度)5コーナー半径(mm)0.2穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする