京セラ
チップ VCGW
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
コーナー半径(mm)
0.2
0.2
0.4
0.8
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
20955402
品番
VCGW080202T00815ME KBN475
参考基準価格(税別)
¥7,460
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
材質
KBN475
形状
ひし形35°
厚さ(mm)
2.38
切刃長さ(mm)
8.3
逃げ角(度)
7
コーナー半径(mm)
0.2
穴の有無
あり
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
なし