京セラ
チップ WBMT
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
コーナー半径(mm)
0.4
0.2
0.4
材質
TN620
PV720
TN620
厚さ(mm)
1.59
1.59
2.38
切刃長さ(mm)
6.5
6.5
8.7
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
20956748
品番
WBMT060104L-DP TN620
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
材質
TN620
厚さ(mm)
1.59
切刃長さ(mm)
6.5
コーナー半径(mm)
0.4
形状
等辺不等角六角形
逃げ角(度)
5
穴の有無
あり
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面